![2060B18SS 1-15/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU1pOHhNRFV3TmprNE9ETXlNamcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTcyN2I2ZmY5ZGNlM2I3ZjVlYTUxMzI4NzdhZmU0ZjYxMDdjZTBlZTc5MjY3ZjBjOTUwYjNkYWUyMmI1OGJi)
![2060B18SS 1-15/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU1pOHhNRFV3TmprNE9ETXlNamcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTcyN2I2ZmY5ZGNlM2I3ZjVlYTUxMzI4NzdhZmU0ZjYxMDdjZTBlZTc5MjY3ZjBjOTUwYjNkYWUyMmI1OGJi)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2060B18SS 1-15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2060B18SS 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2060 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.7" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
2060B18SS 1-15/16
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés