https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
914928
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
TSUBAKI
TSUBAKI
41B40F X 1-3/8
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 41B40F X 1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 41 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
41B40F X 1-3/8
BDI #
914928
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/41B40F-X-1-3-8/p/914928
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
1,63
EAN
0097039322791
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Veľkosť reťaze
41
Počet zubov
40
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
6.653
Vonkajší priemer – milimetre
168.986
Priemer stúpania - palce
6.373
Priemer stúpania – milimetre
161.87
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
With 2 Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 41 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov