https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
623812
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
62C20
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 62C20
Roller Chain Sprocket; 62 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.57" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1.654" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
62C20
BDI #
623812
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/62C20/p/623812
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171902
Váha / Kilogram
13,62
EAN
0697950069081
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
62
Počet zubov
20
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
10.57
Priemer stúpania – milimetre
268.478
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.654
Rozteč reťaze – milimetre
42.012
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
3.25
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Engineered Class Sprocket
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Engineered Class
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
30
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 62 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.57" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1.654" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov