MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80A90
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 80A90
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.236" Outside Diameter; 28.654" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
80A90
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés