![D120U70 MTO](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobU1DOHhNRE14Tmpjd01qTTROREUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNmU4MDFhMzRjZmFjZmU1OGMyNGJiZGVmYTk2YmEwMTY4ZjgzYWJhNTE3YjNlOWExODA3NGVjZTg4Y2VkZjYy)
![D120U70 MTO](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobU1DOHhNRE14Tmpjd01qTTROREUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNmU4MDFhMzRjZmFjZmU1OGMyNGJiZGVmYTk2YmEwMTY4ZjgzYWJhNTE3YjNlOWExODA3NGVjZTg4Y2VkZjYy)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D120U70 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D120U70 MTO
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
D120U70 MTO
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés