https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNREEzTmpNME5UQXdPREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGNlM2FkYzdlNmQyMmI5ODdhY2FmNTEzNjQ3ZjY2Nzk4ZWIzYmJkZmVkNDZhZjczZGM3ZGQyM2I3MThmNjMzMA
608407
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E16B21
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR E16B21
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.769MM Outside Diameter; 170.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
E16B21
BDI #
608407
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/E16B21/p/608407
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
8,93
EAN
0697950403458
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
16B-3
Počet zubov
21
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
7.235
Vonkajší priemer – milimetre
183.769
Priemer stúpania - palce
6.709
Priemer stúpania – milimetre
170.42
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
85
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Triplex Type
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
30.005
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.769MM Outside Diameter; 170.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov