https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
22378018
Lánckerekek
TSUBAKI
TSUBAKI
H12B16 X 7/8
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI H12B16 X 7/8
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H12B16 X 7/8
BDI anyagszám
22378018
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/H12B16-X-7-8/p/22378018
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,27
EAN
0097039733528
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
12B-1
Fogak száma
16
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
2.79546
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
4,22 hüvelyk | 107,188 milliméter
Hézag átmérő
3,844 hüvelyk | 97,65 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés