https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25115563-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMk1TOHhNREEzTmpZM05UTXdPVFU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRVMU5qTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzVmNTJkOWFjNzc1NDVkZTVmNWQ2OWRmZTZiZjJjYzhjOGNlMjQxNzY4YmQ3MDBiNWNhZjE3Yzc2N2ZmNWEzYQ
25118235
Lánckerekek
HABERKORN ULMER
HABERKORN ULMER
T08254 5/8 X 3/8 Z24
HABERKORN ULMER HABERKORN ULMER
Leírás
HABERKORN ULMER T08254 5/8 X 3/8 Z24
Roller Chain Sprocket; 128.5MM Pitch Diameter; 121.62MM Outer Diameter; 30MM Width; 80MM Hub Diameter; 16MM Pre-drilled Hole; 9.1MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material
Anyagszám
T08254 5/8 X 3/8 Z24
BDI anyagszám
25118235
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/T08254-5-8-X-3-8-Z24/p/25118235
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.haberkorn.com
Termék leírás
Roller Chain Sprocket
Termékleírás
128.5MM Pitch Diameter; 121.62MM Outer Diameter; 30MM Width; 80MM Hub Diameter; 16MM Pre-drilled Hole; 9.1MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 128.5MM Pitch Diameter; 121.62MM Outer Diameter; 30MM Width; 80MM Hub Diameter; 16MM Pre-drilled Hole; 9.1MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material