https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25115563-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMk1TOHhNREEzTmpZM05UTXdPVFU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRVMU5qTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzVmNTJkOWFjNzc1NDVkZTVmNWQ2OWRmZTZiZjJjYzhjOGNlMjQxNzY4YmQ3MDBiNWNhZjE3Yzc2N2ZmNWEzYQ
25115563
Lánckerekek
HABERKORN ULMER
HABERKORN ULMER
T08964 1/2X5/16 Z25
HABERKORN ULMER HABERKORN ULMER
Leírás
HABERKORN ULMER T08964 1/2X5/16 Z25
Roller Chain Sprocket; 101.33MM Pitch Diameter; 106.2MM Outer Diameter; 28MM Width; 70MM Hub Diameter; 14MM Pre-drilled Hole; 7.203MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material
Anyagszám
T08964 1/2X5/16 Z25
BDI anyagszám
25115563
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/T08964-1-2X5-16-Z25/p/25115563
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,3
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.haberkorn.com
Termék leírás
Roller Chain Sprocket
Termékleírás
101.33MM Pitch Diameter; 106.2MM Outer Diameter; 28MM Width; 70MM Hub Diameter; 14MM Pre-drilled Hole; 7.203MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 101.33MM Pitch Diameter; 106.2MM Outer Diameter; 28MM Width; 70MM Hub Diameter; 14MM Pre-drilled Hole; 7.203MM Width Across Teeth; 1 Row of Teeth; Steel Material