https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-AHX-SLEEVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNFpTODVPREExTlRrNU9UWTFNakUwTDBsT1JGaFlXRUZFUVZCVVVsOUJTRmhmVTB4RlJWWkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwOGI0MzJhNGRiMDc5MjMxM2QxNDQ3YTNmNTIwZmViZmJjYzI0Yjk3ODU3OWZkNTExOTVjYjQ1NWM2ZmFkNjA
ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
AHX 319
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
ZKL BEARINGS AHX 319
Adapter Sleeve, Bearing; 90MM Bore; 57MM Len Thru Bore
Nr. katalogowy
AHX 319
Nr kat. BDI
1472699
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/AHX-319/p/1472699
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,54
Grupa Produktowa BDI
B02222
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
Szczegóły Produktu
Adapter Sleeve
Specyfikacja Produktu
Adapter Sleeve, Bearing; 90MM Bore; 57MM Len Thru Bore
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 90MM Bore; 57MM Len Thru Bore