Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

AK15503 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSLVKIT-SPK-AK7115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE5EY3lORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVEZaTFNWUmZVMUJMWDBGTE56RXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjZhMjkzNzc0ZTJjNTNiMmJiZDg1MzJkNDc2MjhiYjZjMzBjMDk3ZDVjYWFiM2U4YmJhZjE3ZjhiNWU1YzVmMA
18142336 Elementy Adaptacyjne 

REXNORD REXNORD

AK15503

Opis

REXNORD AK15503

Adapter Sleeve Kit; 5-3/16" Bore; For 9000 Series Spherical Roller Bearing

Nr. katalogowy

AK15503

Nr kat. BDI
18142336

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,94
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0698210000929
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Adapter Sleeve
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10420732
Waga / LBS
26.3
Szczegóły Produktu
Adapter Sleeve Kit
Specyfikacja Produktu
5-3/16" Bore
Długi Opis
Adapter Sleeve Kit; 5-3/16" Bore; For 9000 Series Spherical Roller Bearing