https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
NSK
NSK
H2313
NSK NSK
Opis
H2313 TULEJA
Adapter Sleeve, Bearing; 60MM Bore; 65MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
Nr. katalogowy
H2313
Nr kat. BDI
1188928
Szczegóły
106.21
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/H2313/p/1188928
Twoja Cena
106,21 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,48
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0029176580383
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Nakrętki Blokującej
KM-13
Numer Podkładki
MB-13
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 60MM Bore; 65MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
2,559 Cale | 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież