https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNADAPTR-HH-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnd1lpOHhNRE0wTXpJMk1qYzBPRGN3TWk5SlRrUk9WRTVCUkVGUVZGSmZTRWhmVEZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAwNDA2NGRhYjY2NzY0YzE3YmY1MGMwNWIxMzViNzVmNDE1NDhkZjA3ZDhhNmE3MDY2ODI2ZWE0MGE0ZDE5NA
NTN
NTN
H3052H
NTN NTN
Opis
NTN H3052H
Adapter Sleeve, Bearing; 240MM Bore; 145MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3052 Sleeve; AN-52 Locknut; AW-52 Lockwasher
Nr. katalogowy
H3052H
Nr kat. BDI
1219660
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/H3052H/p/1219660
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,3
Grupa Produktowa BDI
B02222
Otwór Calowy
9.449
Otwór Metryczny
240
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
A3052
Numer Nakrętki Blokującej
AN-52
Numer Podkładki
AW-52
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
33.73073
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 240MM Bore; 145MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3052 Sleeve; AN-52 Locknut; AW-52 Lockwasher
Długość/Głębokość Otworu
5,709 Cale | 145 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież