NTN
NTN
H3064
NTN NTN
Opis
NTN H3064
Adapter Sleeve, Bearing; 300MM Bore; 171MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3064 Sleeve; AN-64 Locknut; AW-64 Lockwasher
Nr. katalogowy
H3064
Nr kat. BDI
1219668
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/H3064/p/1219668
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,648
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359079685
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
A3064
Numer Nakrętki Blokującej
AN-64
Numer Podkładki
AW-64
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
54.23372
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 300MM Bore; 171MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3064 Sleeve; AN-64 Locknut; AW-64 Lockwasher
Długość/Głębokość Otworu
6,732 Cale | 171 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież