https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
H308
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
ZKL BEARINGS H308
Adapter Sleeve, Bearing; 35MM Bore; 36MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate
Nr. katalogowy
H308
Nr kat. BDI
15039784
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/H308/p/15039784
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Nakrętki Blokującej
KM-8
Numer Podkładki
MB-8
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 35MM Bore; 36MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
1,417 Cale | 36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież