Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

H3132X507 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
1158094 Elementy Adaptacyjne 

FAG FAG

H3132X507

Opis

FAG H3132X507

Adapter Sleeve, Bearing; 5-7/16" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-32 Locknut; MB-32 Lockwasher/Lockplate

Nr. katalogowy

H3132X507

Nr kat. BDI
1158094

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
FAG
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,2
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4012801312530
Otwór Calowy
5.438
Otwór Metryczny
138.125
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Nakrętki Blokującej
KM-32
Numer Podkładki
MB-32
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 5-7/16" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-32 Locknut; MB-32 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
4,685 Cale | 119 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież