NTN
NTN
HE3132
NTN NTN
Opis
NTN HE3132
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
Nr. katalogowy
HE3132
Nr kat. BDI
17147717
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/HE3132/p/17147717
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,46
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359069730
Otwór Calowy
5.5
Otwór Metryczny
139.7
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
A3132
Numer Nakrętki Blokującej
AN-32
Numer Podkładki
AW-32
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
16.90946
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
Długość/Głębokość Otworu
4,685 Cale | 118,999 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież