NTN
NTN
HE315
NTN NTN
Opis
NTN HE315
Adapter Sleeve, Bearing; 2-1/2" Bore; 2.165" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A315X Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher
Nr. katalogowy
HE315
Nr kat. BDI
17147723
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/HE315/p/17147723
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,893
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359069778
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
A315X
Numer Nakrętki Blokującej
AN-15
Numer Podkładki
AW-15X
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.83204
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 2-1/2" Bore; 2.165" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A315X Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher
Długość/Głębokość Otworu
2,165 Cale | 54,991 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież