![SNP3168-1207](/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ)
![SNP3168-1207](/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ)
244612
Púzdra
DODGE
DODGE
SNP3168-1207
DODGE DODGE
Popis
DODGE SNP3168-1207
Bearing Adapter Sleeve; 12-7/16" Bore; 9.78" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Katalógové číslo výrobcu
SNP3168-1207
BDI #
244612
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/P%C3%BAzdra/SNP3168-1207/p/244612
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
49,442
EAN
0782475933563
Vnútorný priemer - palce
12.438
Vnútorný priemer – milimetre
315.925
Dĺžka cez dieru – palce
9.78
Dĺžka cez dieru – milimetre
248.412
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Kategória BDI
Adapters
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.80.00
Podstatné meno
Adapter Sleeve
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
47641
Váha / libry
117.2
Dlhý popis
Bearing Adapter Sleeve; 12-7/16" Bore; 9.78" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov