https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ
DODGE
DODGE
SNP3168-1208
DODGE DODGE
Opis
DODGE SNP3168-1208
Bearing Adapter Sleeve; 12-1/2" Bore; 9.78" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Nr. katalogowy
SNP3168-1208
Nr kat. BDI
244613
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/SNP3168-1208/p/244613
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
49,442
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0782475932313
Otwór Calowy
12.5
Otwór Metryczny
317.5
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
47642
Waga / LBS
113.8
Długi Opis
Bearing Adapter Sleeve; 12-1/2" Bore; 9.78" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Długość/Głębokość Otworu
9,78 Cale | 248,412 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież