https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ
DODGE
DODGE
SNP3268-1207
DODGE DODGE
Opis
DODGE SNP3268-1207
Bearing Adapter Sleeve; 12-7/16" Bore; 11.12" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Nr. katalogowy
SNP3268-1207
Nr kat. BDI
244623
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/SNP3268-1207/p/244623
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,627
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0782475932337
Otwór Calowy
12.438
Otwór Metryczny
315.925
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
47681
Waga / LBS
132.1
Długi Opis
Bearing Adapter Sleeve; 12-7/16" Bore; 11.12" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Długość/Głębokość Otworu
11,12 Cale | 282,448 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież