Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SNW 128 X 4-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
25098688 Elementy Adaptacyjne 

EBC EBC

SNW 128 X 4-15/16

Opis

EBC SNW 128 X 4-15/16

Bearing Adapter Sleeve; 4-15/16" Bore; 5.323" Length Thru Bore; S-128 Sleeve; AN-28 Locknut; W-28 Lockwasher/Lockplate

Nr. katalogowy

SNW 128 X 4-15/16

Nr kat. BDI
25098688

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
EBC
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Sleeve
Łańcuch Słów
Adapter Bearing
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Bearing Adapter Sleeve
Specyfikacja Produktu
4-15/16" Bore; 5.323" Length Thru Bore; S-128 Sleeve; AN-28 Locknut; W-28 Lockwasher/Lockplate
Długi Opis
Bearing Adapter Sleeve; 4-15/16" Bore; 5.323" Length Thru Bore; S-128 Sleeve; AN-28 Locknut; W-28 Lockwasher/Lockplate