Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SNW22X3-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-ADPTR-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoak5TOHhNRE15TkRJNU9UQXlNak0yTmk5SlRrUlRUa3hZV0ZoWVdGaGZRVVJRVkZKZlFWTlRXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM4MjA4YWQ4OTg3NTFmZjhiMjY2ZTU1NDFiNzVhNjA0YzM0ZGYzYmEwZWRhOWRjM2FjMzY2N2M2ZTk5ODY3Mg
21458135 Elementy Adaptacyjne 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

SNW22X3-15/16

Opis

STANDARD LOCKNUT SNW22X3-15/16

Adapter Sleeve, Bearing; 3-15/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

Nr. katalogowy

SNW22X3-15/16

Nr kat. BDI
21458135

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,24
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0737533009223
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
S-22
Numer Nakrętki Blokującej
AN-22
Numer Podkładki
W-22
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.standard-miether.com
Długi Opis
Adapter Sleeve, Bearing; 3-15/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
3,206 Cale | 81,432 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież