Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

110-128-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-WON-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnd1l5ODVNekUxTURZd056RXhORFUwTG1wd1p3fDJjMWQ4ZjFjOTllODE1YmFjMmMzMGE2OTYwODI2YjdhNDJjOGUzMGU4ZjNlNjNlYjg0ZmE0MzhmN2E2ZTIwODE
614612 Piasty 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

110-128-48

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 110-128-48

1-1/2" Bore; 11" Outside Diameter; Finished Bore; 11" Pilot Diameter; Steel; 4" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

110-128-48

Nr kat. BDI
614612

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,988
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950067025
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
11
Średnica Zewn. Milimetry
279.4
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi-Finished
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
110-128-48
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110-128-48
Waga / LBS
105.7
Długi Opis
1-1/2" Bore; 11" Outside Diameter; Finished Bore; 11" Pilot Diameter; Steel; 4" Length Through Bore; No Keyway
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Średnica Pilotowa
11 Cale | 279,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież