DODGE
DODGE
4040B TL ADAPTER
DODGE DODGE
Opis
DODGE 4040B TL ADAPTER
7-1/4" Outside Diameter; Bushed; 7-1/4" Pilot Diameter; 4040 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Cast Iron; 4" Length Through Bore; 5-3/4" Bolt Circle Diameter; Keyway
Nr. katalogowy
4040B TL ADAPTER
Nr kat. BDI
257071
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/4040B-TL-ADAPTER/p/257071
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,664
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475098057
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
7.25
Średnica Zewn. Milimetry
184.15
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Taper Lock
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
4040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Keyway On OD | 3 Tapped Half Circle Hole
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
4040B TL ADAPTER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
120017
Waga / LBS
17.3
Długi Opis
7-1/4" Outside Diameter; Bushed; 7-1/4" Pilot Diameter; 4040 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Cast Iron; 4" Length Through Bore; 5-3/4" Bolt Circle Diameter; Keyway
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 37 To 113 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Średnica Pilotowa
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież