TSUBAKI
TSUBAKI
40TL3-2517
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 40TL3-2517
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
40TL3-2517
Nr kat. BDI
22377858
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/40TL3-2517/p/22377858
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,22
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039387127
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.25
Średnica Zewn. Milimetry
107.95
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Taper Lock
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2517
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 13 To 68 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Pilot Length
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Średnica Pilotowa
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież