Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

600-62-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-WON-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnd1l5ODVNekUxTURZd056RXhORFUwTG1wd1p3fDJjMWQ4ZjFjOTllODE1YmFjMmMzMGE2OTYwODI2YjdhNDJjOGUzMGU4ZjNlNjNlYjg0ZmE0MzhmN2E2ZTIwODE
21981921 Piasty 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

600-62-40

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 600-62-40

1-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; Finished Bore; 6" Pilot Diameter; Steel; 1-15/16" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

600-62-40

Nr kat. BDI
21981921

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,89
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950258904
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi-Finished
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
600-62-40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
600-62-40
Waga / LBS
15.5
Długi Opis
1-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; Finished Bore; 6" Pilot Diameter; Steel; 1-15/16" Length Through Bore; No Keyway
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Średnica Pilotowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież