TSUBAKI
TSUBAKI
60TL1-2012
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 60TL1-2012
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
60TL1-2012
Nr kat. BDI
22383588
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/60TL1-2012/p/22383588
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,68
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039387158
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.625
Średnica Zewn. Milimetry
92.075
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Taper Lock
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Pilot Length
0,438 Inch | 11,125 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 13 To 55 Milimetry
Średnica Pilotowa
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież