https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-WON-QD-NKW-T2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1TWk4eE1EYzJPREUxT0RjeU1EQXpNQzlKVGtSRVQwUklWVUpZV0ZoZlYwOU9YMUZFWDA1TFYxOVVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZhMWQ5Mjc2MmQ5MWZiNTJjMjIzMTFkMmY5ZjY5YWE4Mjg1NmM3OWM0NGUzNjJlNWQ4NTMyYThkZjQxZGQ0OQ
DODGE
DODGE
F-A QD HUB
DODGE DODGE
Opis
DODGE F-A QD HUB
7" Outside Diameter; Bushed; 7" Pilot Diameter; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
F-A QD HUB
Nr kat. BDI
269441
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/F-A-QD-HUB/p/269441
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,099
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475900091
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
QD
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
9/16-12 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F-A QD HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
228472
Waga / LBS
16
Długi Opis
7" Outside Diameter; Bushed; 7" Pilot Diameter; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nominalna Średnica Sworznia
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 42 To 90 Milimetry
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Średnica Pilotowa
7 Cale | 177,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież