609192
Náboje
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
JS-A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR JS-A
8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; JS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 6-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
JS-A
BDI #
609192
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/N%C3%A1boje/JS-A/p/609192
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111534
Váha / Kilogram
6,27
EAN
0697950257419
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
8.25
Vonkajší priemer – milimetre
209.55
Priemer pilota - palce
8
Priemer pilota – milimetre
203.2
Typ náboju
Weld-On Hub
Uchytávacia metóda
Bushed
Štýl púzdra
QD
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
JS
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 4-7/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
60 To 100
Dĺžka cez dieru – palce
1.625
Dĺžka cez dieru – milimetre
41.275
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
6.25
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
158.75
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
3 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Kategória BDI
Hubs
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Podstatné meno
Hub
Číslo položky výrobcu
JS-A
Interné číslo výrobcu
JS-A
Váha / libry
13.8
Dlhý popis
8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; JS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 6-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Pilot Length
1 Inch | 25,4 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov