DODGE
DODGE
K100 TL HUB
DODGE DODGE
Opis
DODGE K100 TL HUB
19-1/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 3.13" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/8" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
K100 TL HUB
Nr kat. BDI
269407
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/K100-TL-HUB/p/269407
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
58,11
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475136841
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
19.25
Średnica Zewn. Milimetry
488.95
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Taper Lock
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
10085
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
K100 TL HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
228079
Waga / LBS
128
Długi Opis
19-1/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 3.13" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/8" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Pilot Length
3,13 Inch | 79,502 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
6-9/16 To 10 Cale | 178 To 254 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
14,75 Cale | 374,65 Milimetry
Średnica Pilotowa
18,75 Cale | 476,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież