DODGE
DODGE
P-A QD HUB
DODGE DODGE
Opis
DODGE P-A QD HUB
13" Outside Diameter; Bushed; 13" Pilot Diameter; P Bushing Size; QD Bushing; Steel; 7-1/4" Length Through Bore; 10" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
P-A QD HUB
Nr kat. BDI
269445
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/P-A-QD-HUB/p/269445
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
73,482
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475899708
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
13
Średnica Zewn. Milimetry
330.2
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
QD
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1-8 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P-A QD HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
228476
Waga / LBS
155
Długi Opis
13" Outside Diameter; Bushed; 13" Pilot Diameter; P Bushing Size; QD Bushing; Steel; 7-1/4" Length Through Bore; 10" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 100 To 170 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
10 Cale | 254 Milimetry
Średnica Pilotowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież