https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTHUBXXX-WON-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcyWWk4eE1EYzJPREl4TXpjek56VXdNaTlKVGtSVlUxUklWVUpZV0ZoZlYwOU9YMU5VWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDJlYjdkNzNjMGU3MWZjYTI3MDJjN2JhMDk2MDAxNDY1YmMzZjViNGZjNzhkZGYyZTE5MTk1NmFkMTAyNjFlYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
Q2W
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI Q2W
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; Q2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Nr. katalogowy
Q2W
Nr kat. BDI
920328
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/Q2W/p/920328
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,04
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039619655
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Split Taper
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3-3/8-16 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Numer Materiałowy producenta
Q2W
Waga / LBS
6.9
Długi Opis
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; Q2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25 To 70 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Pilotowa
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Pilot Length
1,606 Inch | 40,792 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież