Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SS-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-WON-QD-NKW-ST2-5H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhrTlM4eE1EYzJOemc0T0RReE5qYzVPQzlKVGtSTkxVZElWVUpZV0ZoZlYwOU9YMUZFWDA1TFYxOVRWREpmTlVoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWM2ODQ4ODY0OTdjOGYxZjY2ZDEwOTE3MDRlYjIyZDRmM2Q1OGViMGZiYWNkODI2NzIxM2U5ZDNiNDdhYWU4
611437 Piasty 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

SS-A

Opis

MARTIN SPROCKET & GR SS-A

17-1/2" Outside Diameter; Bushed; 17" Pilot Diameter; 2-3/4" Pilot Length; SS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3-7/8" Length Through Bore; 15" Bolt Circle Diameter; No Keyway

Nr. katalogowy

SS-A

Nr kat. BDI
611437

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
55,26
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950257464
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
17.5
Średnica Zewn. Milimetry
444.5
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
QD
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SS-A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SS-A
Waga / LBS
121.8
Długi Opis
17-1/2" Outside Diameter; Bushed; 17" Pilot Diameter; 2-3/4" Pilot Length; SS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3-7/8" Length Through Bore; 15" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Długość/Głębokość Otworu
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Średnica Pilotowa
17 Cale | 431,8 Milimetry
Pilot Length
2,75 Inch | 69,85 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
15 Cale | 381 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież