https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B103 7-15/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B103 7-15/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 7-15/16" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B103 7-15/16IN
Nr kat. BDI
17283508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B103-7-15-16IN/p/17283508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,42
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345059275
Otwór Calowy
7.938
Otwór Metryczny
201.625
Średnica Zewn. Cale
10.236
Średnica Zewn. Milimetry
260
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B103
Śruba
M14 X 40
Inne Funkcje
15 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B103 7-15/16"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
T302715
Waga / LBS
23
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 7-15/16" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
Długość
2,559 Cale | 65 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież