https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B106 200MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B106 200MM
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 65MM Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B106 200MM
Nr kat. BDI
17283007
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B106-200MM/p/17283007
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,42
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345044257
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
10.236
Średnica Zewn. Milimetry
260
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B106
Śruba
M14 X 40
Inne Funkcje
15 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B106 200mm x 260mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B601200
Waga / LBS
22.046
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 65MM Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
Długość
2,559 Cale | 65 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież