FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 300MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 300MM
Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 385MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 300MM
Nr kat. BDI
19305577
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-300MM/p/19305577
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,782
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124843
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Średnica Zewn. Cale
15.157
Średnica Zewn. Milimetry
385
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 80 | M20 X 130
Inne Funkcje
10 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 300mm x 385mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171300
Waga / LBS
105.822
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 385MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Długość
5,669 Cale | 144 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież