FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 340MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 340MM
Keyless Screw Locking Assembly; 340MM Bore; 425MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 340MM
Nr kat. BDI
19305578
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-340MM/p/19305578
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,944
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124850
Otwór Calowy
13.386
Otwór Metryczny
340
Średnica Zewn. Cale
16.732
Średnica Zewn. Milimetry
425
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 80 | M20 X 130
Inne Funkcje
14 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 340mm x 425mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171340
Waga / LBS
119.05
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 340MM Bore; 425MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Długość
5,669 Cale | 144 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież