https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 400MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 400MM
Keyless Screw Locking Assembly; 400MM Bore; 485MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 400MM
Nr kat. BDI
19305580
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-400MM/p/19305580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
71,914
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124874
Otwór Calowy
15.748
Otwór Metryczny
400
Średnica Zewn. Cale
19.094
Średnica Zewn. Milimetry
485
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 80 | M20 X 130
Inne Funkcje
16 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 400mm x 485mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171400
Waga / LBS
136.687
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 400MM Bore; 485MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Długość
5,669 Cale | 144 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież