FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 420MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 420MM
Keyless Screw Locking Assembly; 420MM Bore; 505MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 420MM
Nr kat. BDI
19305581
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-420MM/p/19305581
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
74,91
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124881
Otwór Calowy
16.535
Otwór Metryczny
420
Średnica Zewn. Cale
19.882
Średnica Zewn. Milimetry
505
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 80 | M20 X 130
Inne Funkcje
16 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 420mm x 505mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171420
Waga / LBS
143.3
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 420MM Bore; 505MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
Długość
5,669 Cale | 144 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież