FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 520MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 520MM
Keyless Screw Locking Assembly; 520MM Bore; 605MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 520MM
Nr kat. BDI
19305586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-520MM/p/19305586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
90,891
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124935
Otwór Calowy
20.472
Otwór Metryczny
520
Średnica Zewn. Cale
23.819
Średnica Zewn. Milimetry
605
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 100 | M20 X 150
Inne Funkcje
18 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 520mm x 605mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171520
Waga / LBS
213.848
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 520MM Bore; 605MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Długość
7,008 Cale | 178 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież