FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 580MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B117 580MM
Keyless Screw Locking Assembly; 580MM Bore; 665MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B117 580MM
Nr kat. BDI
19305589
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B117-580MM/p/19305589
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
99,88
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345124966
Otwór Calowy
22.835
Otwór Metryczny
580
Średnica Zewn. Cale
26.181
Średnica Zewn. Milimetry
665
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B117
Śruba
M24 X 100 | M20 X 150
Inne Funkcje
20 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B117 580mm x 665mm
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
B171580
Waga / LBS
235.895
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 580MM Bore; 665MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Długość
7,008 Cale | 178 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież