https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 7-7/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES B-LOC B400 7-7/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/8" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2-3/64" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M14 X 45 Cap Screw
Nr. katalogowy
B-LOC B400 7-7/8IN
Nr kat. BDI
17283522
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/B-LOC-B400-7-7-8IN/p/17283522
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,52
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662345063517
Otwór Calowy
7.875
Otwór Metryczny
200.025
Średnica Zewn. Cale
10.236
Średnica Zewn. Milimetry
260
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
B400
Śruba
M14 X 45
Inne Funkcje
30 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
B-LOC B400 7-7/8"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
T402714
Waga / LBS
19
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/8" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2-3/64" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M14 X 45 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,552 Inch | 14,021 Millimeter
Długość
2,047 Cale | 52 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież