https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa1pTOHhNRE0yTlRNeU1ETTJOREEyTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjUxZGUyODg4YjFiZGIxMzhhMTJkMGI5ZDMyZGJhZGZkNTI1NzBjMzZkZTAzZjRkNjZmNjM1MGI2YzZhZjE1
TSUBAKI
TSUBAKI
PL11 AS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI PL11 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 11" Bore; 14" Outside Diameter; 2.482" Length; 0.709" Additional Length; Steel; AS Series; M18 X 60 Cap Screw
Nr. katalogowy
PL11 AS
Nr kat. BDI
22381305
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/PL11-AS/p/22381305
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,64
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039586513
Otwór Calowy
11
Otwór Metryczny
279.4
Średnica Zewn. Cale
14
Średnica Zewn. Milimetry
355.6
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
AS
Śruba
M18 X 60
Inne Funkcje
Power-Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Waga / LBS
41
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 11" Bore; 14" Outside Diameter; 2.482" Length; 0.709" Additional Length; Steel; AS Series; M18 X 60 Cap Screw
Długość
2,482 Cale | 63,043 Milimetry
Additional Length for Cap
0,709 Inch | 18,009 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież