https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL280X460 SL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI PL280X460 SL
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 280MM Bore; 460MM Outside Diameter; 134.01MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 100 Cap Screw
Nr. katalogowy
PL280X460 SL
Nr kat. BDI
22382730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/PL280X460-SL/p/22382730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039767066
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Komponent
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
SL
Śruba
M20 X 100
Inne Funkcje
16 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
PL280X460SL
Waga / LBS
224
Długi Opis
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 280MM Bore; 460MM Outside Diameter; 134.01MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 100 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,512 Inch | 13 Millimeter
Długość
5,276 Cale | 134,01 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież