https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-SL-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1lpOHhNRE0yTlRNeU1qTXpNREUwTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZVMHhmVTBSVFExOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlODNjMDhkMGRlNTJmMjI1M2FlMDc4OGI4MjYyN2NmYjFiMjc1NjQwZDg0MGQ1MGE3ZTA3NDE3OTQzY2FmZjQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL280X485 SL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI PL280X485 SL
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 300MM Bore; 485MM Outside Diameter; 142.011MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 100 Cap Screw
Nr. katalogowy
PL280X485 SL
Nr kat. BDI
22382732
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/PL280X485-SL/p/22382732
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,62
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039767073
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Średnica Zewn. Cale
19.094
Średnica Zewn. Milimetry
485
Komponent
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
SL
Śruba
M20 X 100
Inne Funkcje
16 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
PL300X485SL
Waga / LBS
260
Długi Opis
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 300MM Bore; 485MM Outside Diameter; 142.011MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M20 X 100 Cap Screw
Długość
5,591 Cale | 142,011 Milimetry
Additional Length for Cap
0,512 Inch | 13 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież