TIMKEN
TIMKEN
AN 36
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN AN 36
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.068" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
AN 36
Nr kat. BDI
1353825
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN-36/p/1353825
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,016
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796034341
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
9.068
Średnica Zewn. Milimetry
230.327
Rozmiar Gwintu
7.066-8
Numer Podkładki
W-36
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
6.65
Długi Opis
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.068" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
6,985 Cale | 177,419 Milimetry
Grubość Nominalna
1,104 Cale | 28,042 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
6,994 Cale | 177,648 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież