SKF
SKF
AN 38
SKF SKF
Opis
SKF AN 38
8 Threads per Inch; 9-15/32" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7.391" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-38 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
AN 38
Nr kat. BDI
1266060
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN-38/p/1266060
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,51
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316576660542
Zwoje/Cal
8
Średnica Zewn. Cale
9.469
Średnica Zewn. Milimetry
240.513
Rozmiar Gwintu
7.472-8
Numer Podkładki
W-38
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
8 Threads per Inch; 9-15/32" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7.391" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-38 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
1,135 Cale | 28,829 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
7,391 Cale | 187,731 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież