https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
STANDARD LOCKNUT
STANDARD LOCKNUT
AN20
STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT
Opis
STANDARD LOCKNUT AN20
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; W-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
AN20
Nr kat. BDI
21941462
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN20/p/21941462
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,8
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0073753300030
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
5.188
Średnica Zewn. Milimetry
131.775
Rozmiar Gwintu
3.918-12
Numer Podkładki
W-20
Opis Gwintu
UNS
Inne Funkcje
Low Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.standard-miether.com
Waga / LBS
1.76
Długi Opis
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; W-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
0,76 Cale | 19,304 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
3,871 Cale | 98,323 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
3,864 Cale | 98,146 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież