NTN
NTN
AN22
NTN NTN
Opis
NTN AN22
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.483MM Thread Pitch Diameter Min; 108.687MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
AN22
Nr kat. BDI
1214495
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN22/p/1214495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,974
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359017441
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
5.709
Średnica Zewn. Milimetry
145
Rozmiar Gwintu
M110 X 2
Numer Podkładki
W-22
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.483MM Thread Pitch Diameter Min; 108.687MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
4,271 Cale | 108,483 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
4,279 Cale | 108,687 Milimetry
Grubość Nominalna
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież